Digitaalinen konepaja-työntömitta, Mittausalue: 300mm

Tuote nro.: 415525 300
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Raaka-aine: ABS
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kotelo

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 300 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,04 mm
Mittauskärjet kyllä
Leukapituus 90 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 10 mm
Esiasetustoiminto kyllä
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine ABS
kaikki osat Karkaistu
Paino 0,65 kg
Pakkaus kotelo
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 415525 300
EAN / GTIN 4062406579531
Valmistajan numero 415525 300
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työntömitta sisä- ja ulkopuoliseen mittaukseen (esiasetuksen kanssa). Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö, erittäin isot merkit. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet muoviin asetetun kaksoisprismajohteen ansiosta. Mittausleuat ruostumatonta terästä, tarkkuushiottu. Kaksi työnnettävää ja vahdettavaa mittaleukaa. Sisältää mittausvoiman rajoituksen.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko CR2032.
Sisältää muovikotelon.

Erikoistarvike:

Asetustulkki nro 415527, sarja. Mittausleuat, joissa on kierre M2,5, nro 415526.