Digitaalinen konepajatyöntömitta TWIN-CAL IP67 mittauskärjillä, Mittausalue: 200mm

Tuote nro.: 415357 200
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 20,76 € /kpl
  • 11,56 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 200 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,04 mm
Liitäntä USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC
IP-suojausluokka IP 67
Leukapituus 80 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 10 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 415357 200
EAN / GTIN 7630041106411
Valmistajan numero 00530431

Kuvaus

Malli:

Kookas digitaalinäyttö 11 mm, ”Soft touch” -kuori, automaattinen sammutus (2 h), TLC-TWIN liitäntä tiedonsiirtoon. Käyttöaika n. 12000 tuntia.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560, koko CR2032

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498918, radiolaite nro 498921 koko BT.