{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 200 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Luentaosien malli | mattakromattu | |
Leukapituus | 60 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415184 200 | |
EAN / GTIN | 4045197479815 | |
Valmistajan numero | 415184 200 | |
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |