Perusmutteri, Kierre: M6

Tuote nro.: 375385 M6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
589 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 6330B
Kierre M6
Kokonaispituus 9 mm
‌Avainkoko SW 10 mm
Kulmamitta e 11,05 mm
Tuotetyyppi Mutteri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 375385 M6
EAN / GTIN 4020772082369
Valmistajan numero 82362
Valmistaja/vastuuhenkilö Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Kuvaus

Malli:

Korkea mutteri (=1,5 d korkea), tasainen pää, aluslevyjen nro 375340 asettamiseen ja pallopää, kartiokuppilevyjen nro 375355 D tai nro 375360 G asettamiseen.

Standardi:

DIN 6330 B

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10