{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| kierre M | M2,5 | |
| BH9 | 9,5 mm | |
| H | 6,6 mm | |
| B1 | 3,8 mm | |
| H1 | 3,6 mm | |
| korkeus H2 | 1,9 mm | |
| Kiinnitysleveys | 9,5 mm | |
| Kiinnitysmatka | 0,15 mm | |
| Suurin kiristysmomentti | 1,8 Nm | |
| Kiinnitysvoima | 2,8 kN | |
| Materiaali | teräs | |
| Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |
| Tuotekoodi | 370030 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4046368563104 | |
| Valmistajan numero | 56010 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |