Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen 366740 koko 200×2,5, Korkeus: 25mm

Tuote nro.: 366746 25
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 25 mm
Tuotetyyppi Suuntaispalat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 366746 25
EAN / GTIN 4045197559043
Valmistajan numero 366746 25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Tarkkuus:Korkeustoleranssi ± 0,01 mm; kovuus: 60 HRC.
  • Pareittain tarkkuushiottu.

GARANT − korkeustoleranssi 0,01 mm.

Käyttö:

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Sopii:

Suuntaispalasarja 366740.