Päälileuka System LANG, tyypille: 50

Tuote nro.: 363018 50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

b1 50 mm
Leukojen korkeus h 24 mm
Korkeus h1 3 mm
Korkeus h2 11 mm
Leukojen pituus l 40 mm
Pituus l1 3 mm
Paino 0,22 kg
Sopii värikoodiin Xtric 50
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 363018 50
EAN / GTIN 4062406355579
Valmistajan numero 363018 50
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kombileuat Grip- ja sileillä leuoilla.
Kappaleen muoto tehdään leukaan.