Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Leuka kohdistusnastoilla liikkuva, Leukojen leveydelle: 125mm

Tuote nro.: 362626 125

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveydelle 125 mm
Sopii värikoodiin TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362626 125
EAN / GTIN 2050001694829
Valmistajan numero 362626 125
Valmistaja/vastuuhenkilö Kacema GmbH Konstruktion und Entwicklung, Haidenholzstraße 8, 83071 STEPHANSKIRCHEN, Deutschland

Kuvaus

Malli:

  • Karkaistua terästä, kaasunitrattu (toleranssi ±0,01 mm).
  • Helppo asentaa ruuvipuristimeen.
  • Tappien mekaaninen sisään- ja ulostyöntäminen.

Käyttö:

Nopeasti varustettavissa erilaisiin työstötehtäviin.
  • Kiinnityksen kohdistus nopeaa ja ehdottoman toistotarkkaa.
  • Ei tukilistojen aikaavievää käsittelyä.

Sopii:

GARANT-NC nro 360510 / 0465 / 1290.
HOLEX nro 362010.
Allmatic nro 360400 / 0500 / 0600 / 0605 / 1180 / 1202 / 1302 / 1304 / 2250 / 2350 ja kiinnitysleuat nro 361400 − 1620.