Kääntöalusta, Leukojen leveydelle: 125mm

Tuote nro.: 362260 125
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ u 320 mm
v 30 mm
Paino 12 kg
Tuotetyyppi Kääntölevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362260 125
EAN / GTIN 4250364401586
Valmistajan numero 6921023000044
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

  • Kääntöalusta, jossa on pitkittäisura, kiinnittimen tarkkaan ja nopeaan asettamiseen.
  • 360 jakoviivaa (4×90°) hyvin luettavissa kääntöalustan asteikolta.
  • Helppo kiinnittää konepöytään 4 kiinnitysraon avulla.