päällileuka uiva, tyypille: 100

Tuote nro.: 361127 100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 100 mm
Leukojen korkeus h 40 mm
Korkeus h1 20 mm
Leukojen pituus l 60 mm
Pituus l1 12 mm
Heilurikulma 15 astetta
Sopii värikoodiin Xpent0
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361127 100
EAN / GTIN 4045197849083
Valmistajan numero 361127 100
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu, karkaistu ja hiottu.

Käyttö:

Suojaleukojen nro 361140361149 kiinnittämiseen.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ohje:

Asennussuositus kiinnitysmoduulilla kiinteä
Yhteensopiva vastaleuka nro 361125.