Keskittävän kiinnittimen 3-sakarainen konsoli, tyypille: 80/120

Tuote nro.: 360156 80/120
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ d 400 mm
Korkeus h 140 mm
Uraleveys n H7 20 mm
Kulma α 45 astetta
Tuotetyyppi Ruuvipenkin tarvikkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Valmistajan numero 360156 80/120
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Keskittävän kiinnittimen kiinnitys kolmipistekonsoliin kiinnitysleuoilla. Kaksoisura kiinnityspuolta kohti, joten keskittäviä kiinnittimiä voidaan siirtää 90°. Kiinnitys GARANT ZeroClamp-nollapistekiinnitysjärjestelmän (reiät 18M16) kautta tai urakappaleiden kautta suoraan konepöytään.

Raaka-aine:

Erittäin kestävää alumiinia, kova-anodisoitu.

Sopii:

Keskittävä kiinnitin nro 360133.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 6 urakappaletta suuntausta varten.

Ohje:

Käytä GARANT Xtric nron 363000 koko 50 tai koko 80 asennukseen kiristyssarjaa nro 363102 koko 80.