ZeroClamp-kiristyspää, Tyyppi: 11886/90

Tuote nro.: 360040 11886/90
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
150 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
Pitovoima 12,5 kN
Kiinnityskupin ⌀ d 90 mm
Paikoitusreikä saatavana ei
Tuotetyyppi Kiinnityskuppi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360040 11886/90
EAN / GTIN 4045197430816
Valmistajan numero 360040 11886/90
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaikki komponentit ruostumatonta tai ruostesuojattua terästä.
GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Sopii asennettavaksi kiinnittimiin yksilöllisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "ZeroClamp" Näytä kaikki