{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Peruskiinnitys | SK 50 | |
| Pika-asetus | paineilmakäytt. | |
| Mittaustapa | Kuvankäsittely 10 tuuman kosketusnäyttö | |
| Mittauksen ohjaus | PC-mittauselektroniikka | |
| Mittaustarkkuus | 0,01 mm | |
| Mittausalue X | 400 mm | |
| Mittausalue Z | 400 mm | |
| Jalustan leveys | 580 mm | |
| Kokonaisleveys | 975 mm | |
| Syvyys | 260 mm | |
| Korkeus | 710 mm | |
| Paino | 40 kg | |
| Karan kuormitus | 50 kg | |
| Liitäntä | 100-230 V / 50-60 Hz | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Sarja | VG Basic | |
| Tuotetyyppi | Asetuslaite |
| Tuotekoodi | 355010 VGBASIC | |
| EAN / GTIN | 4062406229764 | |
| Valmistajan numero | 355010 VGBASIC | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |