Kiristysmutteri, Tyyppi: M27

Tuote nro.: 323230 M27
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierre M27×1,5
Leveys 17,5 mm
Avainkoko SW 41
Tuotetyyppi Mutteri
Tyyppi M27
Mk:lle 3

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 323230 M27
EAN / GTIN 4045197883292
Valmistajan numero 323230 M27
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Mitat kuten DIN 807.

Käyttö:

Irrotuskierteellä varustettujen työkalujen poistoon. Erityisesti CNC-koneisiin, joissa ei ole läpiporattuja pinoleja.

Sopii:

Nro 323210.