Sorvin mukana pyörivä keskiökärki, jossa on analoginen painemittari, Morsekartio: 4

Tuote nro.: 321740 4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 55
  • Energiansyöttö: energy-harvesting

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK4
IP-suojausluokka IP 55
Energiansyöttö energy-harvesting
Kotelon ⌀ 68 mm
Hyötypituus B 131 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 14 mm
suurin kärjen ⌀ 40° A 35 mm
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
Kärjen pituus C 48 mm
Työkappaleen paino 500 kg
Suurin aksiaalinen jännitysvoima 1 000 daN
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 321740 4
EAN / GTIN 4045197947901
Valmistajan numero 321740 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Tarvittava puristuspaine on luettavissa suoraan rungosta analogisen tai digitaalisen näytön kautta.
  • Lautasjousipaketti tukee kärkeä, joustopituus noin 3,7 mm analogisesti ja 2,6 mm tai 2,8 mm digitaalisesti.
  • Lyhyt, vakaa rakenne, pitkään tuettu akseli, kärki läpikarkaistu ja tarkkuushiottu.
  • Suurin mahdollinen tarkkuus täsmällisillä vierintälaakereilla.
  • Irrotuskierre ja irrotusmutteri.
  • Erikoistiiviste likaa ja jäähdytysnestettä vastaan, huoltovapaa kestovoitelun ansiosta.

Pidennetty kärki, kärkikulma 60  / 40°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Toiminto:

IP55: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Kaikkialla, missä kiristyspaineen on pysyttävä tietyissä rajoissa, jotta työkappale ei vahingoitu, kuitenkin niin, että painetta on riittävästi varmaan kiinnitykseen.
  • Vastakärkenä hydromekaanisille vääntiökärjille nro 327451327541, koska vääntiökärjet on aina painettava työkappaleeseen.
  • Työkappaleille, jotka laajenevat voimakkaammin suuren lastuamislämmön vuoksi.
  • Pitkien ja ohuiden työkappaleiden taipumisen välttämiseksi kiinnitettäessä.
  • Sellaisten raskaiden työkappaleiden kiinnittämiseen, joissa kiristyspainetta on kontrolloitava.