Pyörivä sorvin keskiökärki vaihtokärjillä, Morsekartio: 2

Tuote nro.: 321335 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK2
Rungon ⌀ D 45 mm
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
Enimmäiskierrosluku 5 000 min-1
Työkappaleen paino 50 kg
Pituus 1 43 mm
L2 10 mm
Ulko-⌀ D1 12 mm
varren ⌀ D2 20 mm
Sopii värikoodiin K12
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 321335 2
EAN / GTIN 4045197774477
Valmistajan numero 321335 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Koko työkalu karkaistu ja hiottu.
  • Vaihdettavat kärjet.
  • Runko ja kärki ovat muottiintaottuja ja karkaistuja.
  • Tarkkamitoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteenpsyn laakereihin.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Kuuden erilaisen kärjen johdosta soveltuu erityisesti erilaisten yksittäisten työkappaleiden valmistukseen.

Toimituksen sisältö:

1 keskiökärki nro 320659, kutakin 1 x kopiopistepuikko 60° / 30°, pieni kärkipistepuikko 60°, suuri kärkipistepuikko 60°, kartio 60°, onttokartio 60°, onttopistepuikko 60°.
Sisältää järjestelmäkotelon ja vaahtomuovialustan.

Erikoistarvike:

Katso vaihdettavat päät nrosta 320625320631.