Pyörivä sorvinkärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°/30°, Morsekartio: 2

Tuote nro.: 320900 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK2
Rungon ⌀ D 28 mm
Hyötypituus B 35 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 12 mm
suurin kärjen ⌀ 30° A 23 mm
Suurin pyörintävirhe 0,003 mm
Työkappaleen paino 120 kg
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 320900 2
EAN / GTIN 2050001716873
Valmistajan numero 2WPL30

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kapea runko ja hyvä pyörintätarkkuus.
  • Tarkkuusneula- ja -aksiaalilaakerin ansiosta poikkeama on enintään 0,003 mm erittäin pienessä rungon halkaisijassa.
  • Kartio ja viistetyt osat ovat karkaistua laakeriterästä (61 − 63 Rockwell).

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sorvaus- ja hiontatöihin, joissa vaaditaan pientä päänhalkaisijaa ja suurta tarkkuutta.