{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Morsekartio | MK2 | |
| Rungon ⌀ D | 50 mm | |
| Hyötypituus B | 79 mm | |
| suurin kärjen ⌀ 60° A | 25 mm | |
| Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | |
| Kärjen pituus C | 29,5 mm | |
| Enimmäiskierrosluku | 5 000 min-1 | |
| Työkappaleen paino | 500 kg | |
| Tuotetyyppi | Keskityskärki |
| Tuotekoodi | 320672 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406200244 | |
| Valmistajan numero | 320672 2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |