{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Morsekartio | MK2 | |
| Rungon ⌀ D | 45 mm | |
| Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
| Enimmäiskierrosluku | 5 000 min-1 | |
| Työkappaleen paino | 100 kg | |
| Pituus 1 | 43 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| Ulko-⌀ D1 | 12 mm | |
| varren ⌀ D2 | 20 mm | |
| Sopii värikoodiin | K12 | |
| Tuotetyyppi | Keskityskärki |
| Tuotekoodi | 320659 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197774347 | |
| Valmistajan numero | 320659 2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |