{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Morsekartio | MK2 | |
| Rungon ⌀ D | 32 mm | |
| Hyötypituus B | 62 mm | |
| suurin kärjen ⌀ 60° A | 15 mm | |
| Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
| Työkappaleen paino | 200 kg | |
| Tuotetyyppi | Keskityskärki |
| Tuotekoodi | 320650 2 | |
| EAN / GTIN | 4019208000046 | |
| Valmistajan numero | 005336 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |