{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sovitin | Varren ⌀ 20 mm | |
| Rungon ⌀ D | 44 mm | |
| varren ⌀ D1 | 12 mm | |
| ⌀ d | 20 mm | |
| Työkappaleen paino | 300 kg | |
| Kokonaispituus L | 118 mm | |
| Hyötypituus L1 | 51 mm | |
| Joustoliike | 3 mm | |
| Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
| Pyörintävirhe | 0,01 mm | |
| Sopii värikoodiin | K12 | |
| Tuotetyyppi | Keskityskärki |
| Tuotekoodi | 320617 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197773630 | |
| Valmistajan numero | 320617 20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |