{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren ⌀ | 63 mm | |
| Terän koko | 12 | |
| Sovitin | PSC | |
| Käyttötapa | oikea | |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulkonema A-mitta | 140 mm | |
| Hyötypituus LN | 118 mm | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min | 50 mm | |
| Akselin kärkietäisyys f | 27 mm | |
| Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. | |
| Varaosa | P01 | |
| Asetuskulma κ | 95 astetta | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 320390 63/12-140 | |
| EAN / GTIN | 2050001714831 | |
| Valmistajan numero | PS6.PCD.RLC.140 |