{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren ⌀ | 40 mm | |
| Terän koko | 12 | |
| Sovitin | HSK-T | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulkonema A-mitta | 110 mm | |
| Hyötypituus LN | 90 mm | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min | 32 mm | |
| Akselin kärkietäisyys f | 22 mm | |
| Sopiva kääntöterä | CC.. 1204.. | |
| Varaosa | S01 | |
| Asetuskulma κ | 95 astetta | |
| Varsityyppi | Onttovarsikartio | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 320085 40/12-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001714985 | |
| Valmistajan numero | HA4.BCC.RLA.110 |