{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren ⌀ | 40 mm | |
| Terän koko | 15 | |
| Sovitin | HSK-T | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min | 50 mm | |
| Akselin kärkietäisyys f | 27 mm | |
| Sopiva kääntöterä | DN.. 1506.. | |
| Varaosa | P05 | |
| Kokonaispituus | 77 mm | |
| Varsityyppi | Onttovarsikartio | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 320035 40/15HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039643 | |
| Valmistajan numero | HA4.PDF.RJA.055-HP |