{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Leveys B | 83 mm | |
| Korkeus H1 | 14,5 mm | |
| korkeus H2 | 65 mm | |
| Säde r1 | 117 mm | |
| Säde R2 | 50 mm | |
| Malli | RR | |
| Tuotetyyppi | Pistoteränpidin |
| Tuotekoodi | 319141 RR | |
| EAN / GTIN | 4045197781086 | |
| Valmistajan numero | 319141 RR | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |