Erikoisavain, DIN 6368, Tuurnan ⌀:lle: 27mm

Tuote nro.: 309840 27
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
105 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 6368
Tuurnan ⌀:lle 27 mm
Standardi DIN 6368
Kokonaispituus 225 mm
Sopii jyrsimen kiinnitysruuville M12
Tuotetyyppi Avain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309840 27
EAN / GTIN 4020772044756
Valmistajan numero 44750
Valmistaja/vastuuhenkilö Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Kuvaus

Sopii:

Kombimalliset jyrsintuurnat ja jyrsinpäiden pitimet.