{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ER-holkeille | 20 mm | |
| Standardi | DIN 6499 D | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Kokonaispituus L | 19,5 mm | |
| Ulko-⌀ D | 34 mm | |
| Kierre | M25×1,5 | |
| Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
| Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
| Tuotekoodi | 309615 20 | |
| EAN / GTIN | 7640128492177 | |
| Valmistajan numero | 5.450.20 |