• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 12mm

Tuote nro.: 309416 12

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 12 mm
Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
Tyyppi 4537 E
Ulko-⌀ D 32,7 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309416 12
EAN / GTIN 4045197666239
Valmistajan numero 309416 12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sis. tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 70 baaria!).
Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Ohje:

HOLEX® Er-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin