ER-kiristysholkki HP, ER 11, Nim. kiristys-⌀ d: 1mm

Tuote nro.: 309368 1
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
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 1 mm
Sovitin ER 11
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 2 µm
Tyyppi 4008 E
Ulko-⌀ D 11,5 mm
Kokonaispituus L 18 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309368 1
EAN / GTIN 2050001766144
Valmistajan numero 13611010100
Valmistaja/vastuuhenkilö Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Kuvaus

Malli:

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus 3 µm (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Ohje:

  • Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.
  • Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).