{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nim. kiristys-⌀ d | 6 mm | |
| Sovitin | ER 20 | |
| Standardi | ISO 15488-B | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
| Tyyppi | 428 E | |
| Ulko-⌀ D | 21 mm | |
| Kokonaispituus L | 31,5 mm | |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
| Tuotekoodi | 308930 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197151254 | |
| Valmistajan numero | 308930 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |