{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Sopii ISO-varteen | 30 | |
Porausominaisuus | reiällä | |
Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | |
Laipan ⌀ D | 17 mm | |
Pään ⌀ D1 | 13 mm | |
Kokonaispituus L | 44 mm | |
L1 | 24 mm | |
kierre M | M12 | |
Kulma A | 15 astetta | |
Suurin kiristysmomentti | 20 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 30 | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308613 30 | |
EAN / GTIN | 4069515028752 | |
Valmistajan numero | 308613 30 | |
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |