• Hoffmann on suljettuna, ei toimituksia 22/12 2025 - 1/1 2026 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Weldon-istukka, PSC-50 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 18mm

Tuote nro.: 308501 18

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 18 mm
Sovitin PSC-50 lyhyt
Kiinnitysnormi ISO 26623-1
Sisäjäähdytys kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 60 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 308501 18
EAN / GTIN 4045197703378
Valmistajan numero 308501 18
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309885, holkkiavain nro 309893.

Ohje:

Sopiva supistus PSC 63:sta PSC 40:een tai PSC 50:een nro 318892.
Sopiva vähennysholkki SK 40:stä tai HSK 63:sta PSC32:een, PSC 40:een tai PSC 50:een tilauksesta.
Sopiva vähennysholkki SK 50:stä tai HSK 100:sta PSC 63:een tai PSC 80:een tilauksesta.
Sopivat pidennysholkit löytyvät numerolla 318894, 318895 ja 318896.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin