Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30′, HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm

Tuote nro.: 308334 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 160 mm
Ulko-⌀ D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Tuotetyyppi Kutistusistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 308334 6
EAN / GTIN 4045197505170
Valmistajan numero 308334 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Ulkop. viistokulma 4°30'.
  • RFID/Balluf chip -poraus.
  • HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

  • Erityisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.
  • Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210354450.