{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitys-⌀ D1 | 4 mm | |
| Sovitin | HSK-E 50 A = 70 | |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Muoto | A | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
| Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| ⌀ D3 | 13,88 mm | |
| Ulko-⌀ D | 42 mm | |
| L2 | 37 mm | |
| Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
| Tuotekoodi | 307528 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406115036 | |
| Valmistajan numero | 307528 4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |