Jyrsintuurna jäähdytyskanavareiällä, muoto ADB, BT 30 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 16mm

Tuote nro.: 303012 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Sovitin BT 30 A = 100
Standardi DIN 6357
Kiinnitysnormi ISO 7388-2; ISO 7388-2
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 38 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16
sopiva erikoisavain nro 309840 16
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 303012 16
EAN / GTIN 4067263002659
Valmistajan numero 303012 16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystappia ja laipan tukipinta ovat hiottuja.
Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainotusluokka G2,5 / 25000 min-1. Muoto ADB.
4 jäähdytyskanavareikää.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.