{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
| Sovitin | SK 40 | |
| Standardi | DIN 6359 | |
| Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
| Ulko-⌀ D | 25 mm | |
| Kokonaispituus L | 143 mm | |
| kierre M | M16 | |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |
| Tuotekoodi | 302425 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406110048 | |
| Valmistajan numero | 302425 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |