Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Pienennysosa jyrsimille, Kierre M / kierre M1: M8/M10

Tuote nro.: 301344 M8/M10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M / kierre M1 Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 30 mm
Ulko-⌀ D 18 mm
Reiän ⌀ D1 8,5 mm
Sovite-⌀ Dp 10,5 mm
⌀ D2 13,5 mm
Tuotetyyppi Kavennus

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 301344 M8/M10
Valmistajan numero 301344 M8/M10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Varsi läpiporattu sisäisen jäähdytysaineen syöttöä varten.