• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vähennysholkki morsekartiovarteen Muoto A, SK 50lyhyt, MK sisä: 2

Tuote nro.: 301255 2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MK sisä Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio, sisäinen 2
Sovitin SK 50lyhyt
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 8 µm
Ulkonema A-mitta 60 mm
Ulko-⌀ D 32 mm
Tuotetyyppi Kiinnitinadapteri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 301255 2
EAN / GTIN 4062406252274
Valmistajan numero 301255 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.
  • Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820308835.