Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm

Tuote nro.: 290004 25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Varren leveys 20 mm
Varren korkeus 20 mm
Kehrän ⌀:lle d1 20 mm; 25 mm
Kehrän leveydelle b 8 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 6 mm
Työstöalue 8 mm - 200 mm
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 290004 25
EAN / GTIN 4030741317514
Valmistajan numero 31000715
Valmistaja/vastuuhenkilö Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Kuvaus

Malli:

Varren yläreuna = kärkikorkeus
Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.
Click-nasta: Pyällyskehrän nopeaan ja turvalliseen vaihtoon.
Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.