{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Vario Plus Eco | |
| Varren leveys b | 20 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Kokonaispituus L | 112,5 mm | |
| L1 | 54 mm | |
| L2 | 43,5 mm | |
| Asennusruuvi | 279815 9 | |
| Kiinnitysruuvi | 279815 24 | |
| Kiinnityslista | 279928 7 | |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspidin |
| Tuotekoodi | 274501 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263120469 | |
| Valmistajan numero | 274501 20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |