Eco-peruspidin, jossa irrotettava varsi, Varren korkeus h: 16mm

Tuote nro.: 274095 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren korkeus h (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus Lges 82 mm
Lehden korkeus h5 26 mm
Kiinnityslista 279928 5
Kiinnitysruuvi 279815 22
Tuotetyyppi Runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 274095 16
EAN / GTIN 4062406805883
Valmistajan numero 274095 16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

GARANT Eco -pistoterien asettamiseen. Myös työkalupitimiin, joissa on piilossa olevat kiinnityselementit.

Varaosa:

Kierresokka nro 279832 2.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master Eco -kiinnitintä nro 319006319136. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä ja liitäntäsarjalla nro 279833 1.