{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| vähintään 1. piston ⌀ D1 | 244 mm | |
| enintään 1. piston ⌀ D2 | 350 mm | |
| Käyttötapa | vasen | |
| Järjestelmäavain | kyllä | |
| Pistoleveys w | 3 mm | |
| enimmäistyöstösyvyys tmax | 20 mm | |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |
| Tuotekoodi | 274036 244/350 | |
| EAN / GTIN | 4062406095123 | |
| Valmistajan numero | 274036 244/350 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |