Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, ⌀-alue Pisto D1 / D2: 124/180mm

Tuote nro.: 274030 124/180
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
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Järjestelmäavain: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähintään 1. piston ⌀ D1 124 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 180 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmäavain kyllä
Pistoleveys w 3 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 28 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 274030 124/180
EAN / GTIN 4062406204365
Valmistajan numero 274030 124/180
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275021 - 275048. D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 1-3 on tilattava erikseen.

Ohje:

D1 = vähimmäis-⌀ 1. pistolle / D2 = enimmäis-⌀ 1. pistolle.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin