{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| vähintään 1. piston ⌀ D1 | 19 mm | |
| enintään 1. piston ⌀ D2 | 30 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Järjestelmäavain | kyllä | |
| Pistoleveys w | 3 mm | |
| enimmäistyöstösyvyys tmax | 12 mm | |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |
| Tuotekoodi | 274014 19/30 | |
| EAN / GTIN | 4062406094461 | |
| Valmistajan numero | 274014 19/30 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |