• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Teränpidin kupera otsapistoon, Vasen, ⌀-alue Pisto D1 / D2: 51/67mm

Tuote nro.: 273813 51/67
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
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähintään 1. piston ⌀ D1 51 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 67 mm
Käyttötapa Vasen
Pistoleveys w 2 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 13 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273813 51/67
EAN / GTIN 4045197577245
Valmistajan numero 273813 51/67
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800  − 27 3811 kanssa.

Varaosa:

Kiristysruuvi nro 279815 9.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
Teknologia-arvoja on alennettava 30−50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.