JETCROWN-kiinnitysvarsi, Vasen, Varren koko: 20mm

Tuote nro.: 273609 20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja JETCROWN
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Valmistajamerkintä TGTBQ 20L-D82-ECD-JHP
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273609 20
EAN / GTIN 7291075442434
Valmistajan numero 3400572

Kuvaus

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon kohdennetulla jäähdytyksellä JETCROWN-pikakiinnittimen avulla.

Ohje:

Voidaan käyttää vain yhdessä sopivan JETCROWN-pikakiinnittimen nro 279950 kanssa. Jäähdytysnesteen siirto kiinnitysvarteen on mahdollista vain G 1/8 tuuman letkuliittimen kautta.