{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistajamerkintä | ABZBX800 | |
| rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
| Hyötypituus | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Säde r | 0,15 mm | |
| f | 1,45 mm | |
| enimmäispistosyvyys tmax | 0,2 mm | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
| Tuotekoodi | 270567 3,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065727 | |
| Valmistajan numero | A04.1815.20.32.15 YL X800 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |