• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Mikro-avarrustyökalu, sisäpuolinen, oikeakätinen, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Tuote nro.: 270516 5,2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Micro
Vähimmäis-⌀ Dmin 5,2 mm
Ulkonema L1 21 mm
Varren ⌀ d 5 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 2,45 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 0,5 mm
Säde r 0,2 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,028 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,015 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,015 mm/kierr.
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 270516 5,2
EAN / GTIN 4045197802248
Valmistajan numero 270516 5,2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200270204.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Micro" Näytä kaikki