{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | ZCMX 10T304 | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | HBZ310 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | N | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Syöttö f sorvaus | 0,05 mm - 0,4 mm | |
| Syöttö f poraus | 0,03 mm - 0,3 mm | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 200 m/min - 600 m/min | |
| sopii työkalun ⌀:lle Dc | 18 mm | |
| Pinnoitus | PVD | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 268437 HBZ310 | |
| EAN / GTIN | 4062406392673 | |
| Valmistajan numero | 268437 HBZ310 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |