{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | VBGW 110304 FN | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | MKD | |
| Jälkiteroitusmahdollisuus | kyllä | |
| Lastuava aine | MKD | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| Toleranssi | G | |
| Lastuamissärmän malli | NL | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Syöttö f | 0,005 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 1 600 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 266010 NL | |
| EAN / GTIN | 4062406275921 | |
| Valmistajan numero | 266010 NL | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |